Motion
1003309
Lubricante CRC: grado alimentario, 11 oz en peso, aerosol, color blanco
Artículo MI #04752558
No. Fabricante 1003309
Precio17.67 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante CRC: grado alimentario, 11 oz en peso, aerosol, color blanco
Artículo MI #04752558
No. Fabricante 1003309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.67 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    201
  • Tamaño del contenedor
    11 onzas en peso
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -99 F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    11 oz.
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    93.1
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    NSF, H1 registrado, sin COV, mezcla única de lubricantes sintéticos que utiliza PTFE, aditivos antidesgaste y de presión extrema para proporcionar un rendimiento de lubricación sin igual.
  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Apariencia
    Líquido blanco
  • Aplicación
    Cojinetes, engranajes, varillajes, motores, cadenas, cables, rodillos, barras guía, poleas, levas, válvulas, rótulas, bisagras, deslizadores, herramientas de corte, machos de roscar, troqueles, pistones, equipos de manipulación, transportadores, elevadores, elevadores, puertas, ventiladores y equipos de procesamiento.
  • Tipo de base
    Poliolefina
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    32,480 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Prueba Falex
    1,000 lb
  • Características y beneficios
    • NSF H1 registrado para uso en plantas de carne y aves de corral • Aumenta la vida útil y el rendimiento del equipo • Su película de larga duración minimiza el contacto con la superficie, lo que prolonga los intervalos de lubricación • Cuenta con actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprende
  • Tipo de película
    Sintético
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    117 F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    PTFE
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030548
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 450 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Eliminar con desengrasante
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente suave
  • Serie
    Syntha-Tech(TM)
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 142820, código de categoría H1
  • Rango de temperatura
    -40 a 450 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030548
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 450°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03054 LUBRICANTE SINTHA-TECH PTFE AER11OZ
  • NSF H1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Aumenta la vida útil y el rendimiento del equipo
  • Su película de larga duración minimiza el contacto con la superficie, lo que prolonga los intervalos de lubricación
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá