Motion
NU 318 ECM/C3VL0241

SKF
NU 318 ECM/C3VL0241

Rodamientos de rodillos cilíndricos, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica - Rectos, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio interior
Artículo MI #04752629
No. Fabricante NU 318 ECM/C3VL0241
Precio5,194.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 318 ECM/C3VL0241

Rodamientos de rodillos cilíndricos, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica - Rectos, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio interior
Artículo MI #04752629
No. Fabricante NU 318 ECM/C3VL0241
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
Precio5,194.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    13.71 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571556741
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316571556741

Descripción general

Descripción del fabricante
NU318 ECM C3 VL0241 INSOCOAT BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"