Motion
49441050

Dichtomatik
49441050

Anillo en V - VA, rango de eje de 337 mm, 16.535 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #04753792
No. Fabricante 49441050
Precio69.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
49441050

Anillo en V - VA, rango de eje de 337 mm, 16.535 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #04753792
No. Fabricante 49441050
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
Su precio$69.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    16.535 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.862 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    337 mm
  • Peso
    255 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49441050 14.862 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo