Motion
75189407

Dichtomatik
75189407

Anillo en V - VL, rango de eje de 292 mm, 13.701 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #04753800
No. Fabricante 75189407
Precio35.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75189407

Anillo en V - VL, rango de eje de 292 mm, 13.701 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #04753800
No. Fabricante 75189407
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
Precio35.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    13.701 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    292 mm
  • Peso
    38 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75189407 12.697 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo