Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 en AAG
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en AAG
Detalles
- Desplazamiento121.6 cm3/r
- Par continuo máximo791 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
- RPM Máx.2400 rpm
- Caudal máximo254.2656 l/min
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoEn línea
- Serie35VQ
- Tipo de ejeEstriado
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- Mayor vida útil
- Eficiencia volumétrica sobresaliente
- Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación