Motion
305AA00099A
FR2-10-S-0-/0.21-08 Válvula de control de flujo
Artículo MI #04754519
No. Fabricante 305AA00099A
Precio76.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FR2-10-S-0-/0.21-08 Válvula de control de flujo
Artículo MI #04754519
No. Fabricante 305AA00099A
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
Precio76.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    0.1 lpm
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.40 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Regulador de flujo
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-10-2
  • Caudal ajustado de fábrica
    15.17 lpm
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    30.24 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -104 °F
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Guía de resorte con orificio de 0,014" de diámetro
  • Sello del carrete
    No
  • Estilo
    Regulador de flujo con compensación de presión ajustable
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
FR2-10-S-0-/0.21-08
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"