Motion
TRTB411
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #04755087
No. Fabricante TRTB411
Precio11,362.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #04755087
No. Fabricante TRTB411
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
Precio11,362.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero endurecido para cojinetes
  • Material de la jaula
    Complemento completo
  • Capacidad de carga dinámica
    56800 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56800 lbf
  • Capacidad de carga estática
    712000 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
TRTB411 BRG DE EMPUJE AJUSTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle