Motion
NAL400-N06-3

SMC
NAL400-N06-3

Lubricador de aire de alto flujo - 3/4 NPT, recipiente de policarbonato, capacidad de aceite de 4.56 fl oz
Artículo MI #04755146
No. Fabricante NAL400-N06-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAL400-N06-3

Lubricador de aire de alto flujo - 3/4 NPT, recipiente de policarbonato, capacidad de aceite de 4.56 fl oz
Artículo MI #04755146
No. Fabricante NAL400-N06-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Incluye
    Casquillo de drenaje
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Capacidad de aceite
    4.56 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
AL400-N06-3 - LUBRICADOR

También puede gustarle