Motion
D-P3DWL

SMC
D-P3DWL

Interruptor automático neumático de 2-Wire SMC® D-P3DWL , aplicación Carga: PLC , relé, 40mA máx. Corriente, 24V CC máx. Voltaje, montaje en soporte
Artículo MI #04755197
No. Fabricante D-P3DWL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
D-P3DWL

Interruptor automático neumático de 2-Wire SMC® D-P3DWL , aplicación Carga: PLC , relé, 40mA máx. Corriente, 24V CC máx. Voltaje, montaje en soporte
Artículo MI #04755197
No. Fabricante D-P3DWL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    0.6 pulg.
  • Longitud total
    1.14 pulg.
  • Ancho general
    0.24 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 60529, UL
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-P3DWL - INTERRUPTOR DE LÍMITE

También puede gustarle