Motion
LF3873TAB SS-10IN

REXNORD INC
LF3873TAB SS-10IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 10.0000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04755527
No. Fabricante LF3873TAB SS-10IN
Precio188.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF3873TAB SS-10IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, Flexión lateral, 10.0000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #04755527
No. Fabricante LF3873TAB SS-10IN
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
Precio188.39 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    1/4 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    7 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Peso por pie
    2.1 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210821586

Descripción general

Descripción del fabricante
LF3873TSSK10
  • LF3873TAB Cadena superior de mesa de 10 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good