Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del recipientePolicarbonato
- Opciones del recipienteNinguna
- Tipo de lubricadorEstándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Caudal máximo184 cfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad6.11 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 125 °F
- Lubricantes recomendadosAAG 10/150SSU
- SerieL28