Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca45/64 pulg.
- Longitud del canal11 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie115
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha