Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable7 pies
- Diámetro24 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- Amperaje4.8/2.4 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante717490934806
- Flujo de aire máximo7680 cfm
- Tipo de montajeColgar
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Flujo de aire y velocidad del aire líderes en la industria para mantener fresco al ganado y maximizar el crecimiento del cabello
- Protectores de acero de alta resistencia con nervaduras reforzadas y anillos exteriores, diseñados para soportar el impacto del recorrido del espectáculo
- Acabado negro con revestimiento en polvo sobre las protecciones para un aspecto elegante que se combina con los expositores del espectáculo
- Resistente a la corrosión por dentro y por fuera para una mayor durabilidad y una larga vida útil
- Potentes motores con una cuchilla única de baja relación de solidez para una eficiencia óptima y un funcionamiento silencioso sin sacrificar el flujo de aire y la velocidad
- Flexible, 7 foot cord with water resistant and weather proof on/off switch for convenient operation
- Soporte colgante incluido para facilitar su montaje y desmontaje
- Dos años de garantía
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación