Motion
68821
Broca de longitud cónica - Serie 120DH , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 21/64 pulg., Longitud de canal de 5-1/4 pulg., Longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #04755725
No. Fabricante 68821
Precio23.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 120DH , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca de 21/64 pulg., Longitud de canal de 5-1/4 pulg., Longitud total de 6-1/2 pulg.
Artículo MI #04755725
No. Fabricante 68821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/64 pulg.
  • Longitud del canal
    5-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    120DH
  • Tipo de mango
    Extremo de tanga
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
68821 TL 5/16 BROCA PARABÓLICA 6-3/8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno