Motion
C-UCP310D1

NTN
C-UCP310D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, para servicios pesados
Artículo MI #04755736
No. Fabricante C-UCP310D1
Precio700.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP310D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, para servicios pesados
Artículo MI #04755736
No. Fabricante C-UCP310D1
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
Precio700.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.9375 pulg., 75.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.3437 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    275 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC310D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P310D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359041385
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC310D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359041385

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP310D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno