Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4.312 pulg.
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.79 pulg.
- Desalineación Ángulo14 °
- Ancho del anillo exterior2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general2.7900 pulg.
- Peso7.695, 7.72 libras
Detalles
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la carcasaAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Número de Upc del fabricante637400000318
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 350 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial84800 lbf
- Capacidad de carga estática radial339500 lbf
- SerieRBC®
- Tipo de cojineteAlta desalineación
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación