Motion
15601
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 0.9 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 2.67 in, Acero de aleación
Artículo MI #04755875
No. Fabricante 15601
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 0.9 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 2.67 in, Acero de aleación
Artículo MI #04755875
No. Fabricante 15601
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.67 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    0.9 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
15601 TECLA L 0.9MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo