Motion
40X90X12  HMSA79 R

CR Seals (SKF)
40X90X12 HMSA79 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 40 mm de diámetro, 90 mm de diámetro externo, ancho total de 12 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04756002
No. Fabricante 40X90X12 HMSA79 R
Price$97.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
40X90X12 HMSA79 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 40 mm de diámetro, 90 mm de diámetro externo, ancho total de 12 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04756002
No. Fabricante 40X90X12 HMSA79 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$97.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99153;99157;99825
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579050494
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
40X90X12 HMSA79 R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo