Motion
C3516-36
Rodillo de impacto de eje activo Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04756103
No. Fabricante C3516-36
Precio4,704.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de impacto de eje activo Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04756103
No. Fabricante C3516-36
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
Precio4,704.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Dimensiones generales
    49 x 8.38 x 5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA PLANA O DE RETORNO DE C3516-36 5" DE DIÁMETRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle