Motion
LRT26028560
Anillo interior - Orificio de 260 mm, 290 mm OD
Artículo MI #04756106
No. Fabricante LRT26028560
Precio1,471.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 260 mm, 290 mm OD
Artículo MI #04756106
No. Fabricante LRT26028560
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
Precio1,471.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    10.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    354000 N
  • Descripción larga
    El LRT26028560 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 260 mm, un diámetro exterior de 290 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 10.87 lb, diseñado para sistemas industriales de alta resistencia que utilizan rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT26028560
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    1220000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR DE COJINETE MÉTRICO LRT26028560

También puede gustarle