Motion
230/560-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (Schaeffler)
230/560-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04756133
No. Fabricante 230/560-B-K-MB-T52BW-C3
Precio106,760.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/560-B-K-MB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04756133
No. Fabricante 230/560-B-K-MB-T52BW-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106,760.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    820 mm
  • En general Ancho  
    195 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    749.571 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Velocidad máxima
    760 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4054364351854

Descripción general

Descripción del fabricante
230/560-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3