Motion
PARG-1102N

Enerpac
PARG-1102N

Bombas hidráulicas accionadas por aire PA Turbo II - Cilindros de acción simple, depósito de 0.55 gal, capacidad utilizable de 127.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #04756265
No. Fabricante PARG-1102N
Precio2,775.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
PARG-1102N

Bombas hidráulicas accionadas por aire PA Turbo II - Cilindros de acción simple, depósito de 0.55 gal, capacidad utilizable de 127.00 in3, máx. 10000 psi
Artículo MI #04756265
No. Fabricante PARG-1102N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,775.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.875
  • Longitud
    15.625
  • Peso
    22.00 libras, 21.3
  • Ancho
    9

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de acción única
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    Actuación única
  • Capacidad del depósito
    0.55 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    127.0 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Turbo II de la serie PA
  • Capacidad de aceite utilizable
    127.00 pulg.3
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retener/Retraer
  • Tipo de válvula
    3-Way, 3-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 3-Position / Retracción de retención anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PARG-1102N ENERPAC
  • Motor neumático de aluminio fundido de alta eficiencia para una mayor vida útil y un menor consumo de aire
  • Conjunto de motor neumático totalmente reparable
  • Depósito reforzado de alta resistencia para aplicaciones en entornos difíciles
  • La nueva generación de pistones ahorradores de aire con un diseño robusto de 1 pieza reduce el consumo de aire y los costes operativos
  • Puerto de retorno al tanque para uso en aplicaciones de válvulas remotas
  • Sólo silencioso 76 dBA con bajo consumo de aire de 12 scfm
  • Presión de aire de funcionamiento: 40 psi a 125 psi, permite que la bomba arranque a una presión extremadamente baja
  • La válvula interna de alivio de presión proporciona protección contra sobrecarga

También puede gustarle