Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro interior127 mm
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manga de bronce
- Código de armonización848330
- Número de catálogo del fabricanteSS-160184-32
- MaterialBronce
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSS
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito