Motion
1AM-NRV-82

Gast
1AM-NRV-82

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 20.5 cfm
Artículo MI #04756297
No. Fabricante 1AM-NRV-82
Precio421.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
1AM-NRV-82

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 20.5 cfm
Artículo MI #04756297
No. Fabricante 1AM-NRV-82
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
Precio421.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Par de arranque
    a 80 psi 3.9 pulg./lb

Detalles

  • Consumo de aire
    20.5 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    78 dBa
  • Potencia máxima
    0.42 CV
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Par máximo
    5.6 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Centro
  • Número de álabes
    4
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    Recto
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    2.75 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM-NRV-82 AIRE MTR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo