Motion
VF3230-1D1-01

SMC
VF3230-1D1-01

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #04756345
No. Fabricante VF3230-1D1-01
Precio123.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF3230-1D1-01

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #04756345
No. Fabricante VF3230-1D1-01
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
Precio123.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    68 mm
  • Longitud total
    131 mm
  • Ancho general
    26.4 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.67 (A/B a EA/EB) Cv, 0.78 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.55 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    2.8 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 3 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3230-1D1-01 VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO

También puede gustarle