Motion
1110 CVR/CONJUNTO DE REJILLA HORIZONTAL MM

Lovejoy
1110 CVR/GRID ASSY HORIZONTAL MM

69790405375 Cubierta de acoplamiento de rejilla - Conjunto de cubierta y rejilla, 1110 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 6.3600 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #04758408
No. Fabricante 1110 CVR/GRID ASSY HORIZONTAL MM
Precio2,094.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1110 CVR/GRID ASSY HORIZONTAL MM

69790405375 Cubierta de acoplamiento de rejilla - Conjunto de cubierta y rejilla, 1110 Código de tamaño de acoplamiento, División horizontal, 6.3600 in Longitud total de la cubierta
Artículo MI #04758408
No. Fabricante 1110 CVR/GRID ASSY HORIZONTAL MM
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
Precio2,094.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Diámetro exterior de la cubierta
    10.6300 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    6.3600 pulg.
  • Peso
    18.43 lb

Detalles

  • Material de la cubierta
    Aluminio, acero
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Incluye
    Kit de juntas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904053753
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    697904053753

Descripción general

Descripción del fabricante
1110-CVR/CONJUNTO DE CUADRO-HZ MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo