Motion
1070 HUB 55MM KW y acero inoxidable

Lovejoy
1070 HUB 55MM KW & SS

69790405821 Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1070, Orificio: acabado con chaveta, Material: 1045 Acero
Artículo MI #04758454
No. Fabricante 1070 HUB 55MM KW & SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1070 HUB 55MM KW & SS

69790405821 Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1070, Orificio: acabado con chaveta, Material: 1045 Acero
Artículo MI #04758454
No. Fabricante 1070 HUB 55MM KW & SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    6.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Centro Diámetro  
    3.4400 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    697904058215

Descripción general

Descripción del fabricante
1070 HUB 55 16X4.3 KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle