Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro5/16 pulg.
- Tamaño del puerto de escape10 mm
- Altura total71.1 mm
- Longitud total135.5 mm
- Ancho general119.8 mm
- Tamaño del puerto de presión10 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento del casete
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector5/16 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de Estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector para SY5000 válvulas montadas en la base
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Montaje en carril DIN
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Válvulas cableadas individualmente
- 6 tamaños de puerto disponibles