Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.5625 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Profundidad general4.5938 pulg.
- Longitud total Diámetro7.1875 pulg.
- Peso22.04 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737703
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloContacto de labio doble
- SerieUSFB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
Descripción del fabricante
USFB5000A-215-C USRB 5000A MONTAJE ADAPTADOR
- Con volante de sellado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad