Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.6875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8125 a 7.4375 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- En general Altura5.6875 pulg.
- En general Longitud9.2500 pulg.
- Ancho general4.2344 pulg.
- Peso16.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737629
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial44691 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461364598
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio NLGI#2