Motion
USFB5000-300-C

SEALMASTER
USFB5000-300-C

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Estándar
Artículo MI #04759468
No. Fabricante USFB5000-300-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USFB5000-300-C

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Estándar
Artículo MI #04759468
No. Fabricante USFB5000-300-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5630 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Dinámica
  • Profundidad general
    3.9844 pulg.
  • En general Altura  
    3.9840 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.1875 pulg.
  • Ancho general
    3.9844 pulg.
  • Peso
    21.59 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    MX
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, cuatro pernos
  • Tipo de grasa
    1/8 NPT
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida, cuatro pernos
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    USFB5000-300-C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461361368
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47447 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USFB5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461361368

Descripción general

Descripción del fabricante
USFB5000-300-C USRB 5000 MONTAJE EN COLLAR UN
  • Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
  • Sello de contacto de doble labio montado en competición con sellado de dedo y desalineación
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo

También puede gustarle