Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.7660 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3750 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- Profundidad general3.4844 pulg.
- En general Altura3.4840 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general3.4844 pulg.
- Peso15.48 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- País de origenMX
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Tipo de montaje de bridaBrida, cuatro pernos
- Tipo de grasa1/8 NPT
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida, cuatro pernos
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSFB5000E-208-C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461361849
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial44691 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloContacto de labio doble
- SerieUSFB5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461361849
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de contacto de doble labio montado en competición con sellado de dedo y desalineación
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo