Motion
USTU5000-303-C

SEALMASTER
USTU5000-303-C

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-3/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04759621
No. Fabricante USTU5000-303-C
Precio2,928.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USTU5000-303-C

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-3/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04759621
No. Fabricante USTU5000-303-C
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
Precio2,928.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Altura total
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    4.4688 pulg.
  • Espaciado de ranura
    6.8125 pulg.
  • Peso
    40.93 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del collarín
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    USTU5000-303-C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USTU
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
USTU5000-303-C USRB 5000 MONTAJE EN COLLAR UN
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"