Motion
USFCE5000A-211-C

SEALMASTER
USFCE5000A-211-C

Rodamiento de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-11/16 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, servicio estándar
Artículo MI #04759662
No. Fabricante USFCE5000A-211-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USFCE5000A-211-C

Rodamiento de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-11/16 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil, servicio estándar
Artículo MI #04759662
No. Fabricante USFCE5000A-211-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Profundidad general
    4.4844 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Peso
    22.14 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738973
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USFCE 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
USFCE5000A-211-C USRB E5000A ADAPTADOR MOU
  • Con volante de sellado

También puede gustarle