Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro4 pulg.
- Profundidad general5.9375 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Peso40.92 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante738989
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloContacto de labio doble
- SerieUSFCE 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Con volante de sellado