Motion
USRBE5000AE-115-C

SEALMASTER
USRBE5000AE-115-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759702
No. Fabricante USRBE5000AE-115-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRBE5000AE-115-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759702
No. Fabricante USRBE5000AE-115-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 7.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.5313 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.5938 pulg.
  • Peso
    11.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738783
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23520 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    USRB 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461361146

Descripción general

Descripción del fabricante
USRBE5000AE-115-C USRB E5000A ADAPTADOR MO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Complejo de litio NLGI#2

También puede gustarle