Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- En general Altura6.0625 pulg.
- En general Longitud11.6250 pulg.
- Ancho general4.2813 pulg.
- Peso19.9 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante738805
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial47447 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461360859
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio NLGI#2