Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1300 pulg.
- Ancho de la base2.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- En general Altura6.0630 pulg.
- En general Longitud11.6250 pulg.
- Ancho general3.8800 pulg.
- Peso21.12 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSRBE5000-215-C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461362198
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial47447 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRBE5000
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461362198
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de contacto de doble labio montado en competición con sellado de dedo y desalineación
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro dúctil epoxi de 2 pernos con revestimiento de polvo y dimensiones tipo E