Motion
USRBE5000E-215-C

SEALMASTER
USRBE5000E-215-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759797
No. Fabricante USRBE5000E-215-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRBE5000E-215-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759797
No. Fabricante USRBE5000E-215-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1300 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 9.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Dinámica
  • En general Altura  
    6.0630 pulg.
  • En general Longitud  
    11.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.8800 pulg.
  • Peso
    20.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collarín de tornillos de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    USRBE5000E-215-C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461364932
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47447 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    USRBE5000
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461364932

Descripción general

Descripción del fabricante
USRBE5000E-215-C USRB E5000 MONTAJE DEL COLLAR
  • Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
  • Sello de contacto de doble labio montado en competición con sellado de dedo y desalineación
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro dúctil epoxi de 2 pernos con revestimiento de polvo y dimensiones tipo E

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"