Motion
USRB5538AE-700-C

SEALMASTER
USRB5538AE-700-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759816
No. Fabricante USRB5538AE-700-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRB5538AE-700-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04759816
No. Fabricante USRB5538AE-700-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 21.6250 a 24.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • En general Altura  
    16.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    10.3438 pulg.
  • Peso
    402.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738325
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    USRB 5500AE
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461354100

Descripción general

Descripción del fabricante
USRB5538AE-700-C USRB 5500A MOTO ADAPTADOR
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle