Motion
MPB3905-18

Duff-Norton
MPB3905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 250 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04760680
No. Fabricante MPB3905-18
Precio1,765.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
MPB3905-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 250 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #04760680
No. Fabricante MPB3905-18
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
Precio1,765.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.00 pulg.
  • Longitud
    4.00 pulg.
  • Longitud retraída
    26.25
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Consumo de corriente
    2
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    23 %
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Par de salida
    6.7 N-m
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    0.7 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB3905-18 TM02 115VAC
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • IP50 Protección (IP52 opcional)
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Montaje de horquilla doble
  • Freno de tipo bola bidireccional
  • Interruptores límite de carrera ajustables internos
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle