Motion
FCB22631E  1 15/16 VOLANTE DE RODILLO DE CARRO BRG

LINK-BELT
FCB22631E 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04761012
No. Fabricante FCB22631E 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio3,516.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FCB22631E 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04761012
No. Fabricante FCB22631E 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio3,516.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.7969 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.7970 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • En general Altura  
    3.0800 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    9.32 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Número de cojinete
    B631L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22631E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22631E
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699283709
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Velocidad máxima
    2150 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    Serie B22600
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    B22600
  • Capacidad de carga estática
    33200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699283709

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22631E BRILLANTE BLK FC-B22631E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo