Motion
HA2320

TIMKEN
HA2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #04761023
No. Fabricante HA2320
Precio464.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
HA2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #04761023
No. Fabricante HA2320
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
Precio464.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    97 mm
  • Rosca Tamaño  
    M100x2

Detalles

  • Incluye
    Manguito adaptador, arandela de seguridad y tuerca de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450012089
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    883450012089

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2320-BO ADAPTADOR