Motion
EGB3030-E40

INA (SCHAEFFLER)
EGB3030-E40

Cojinete liso de molde y matrices - 30 mm de diámetro interior, 34 mm OD, 30 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04761163
No. Fabricante EGB3030-E40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
EGB3030-E40

Cojinete liso de molde y matrices - 30 mm de diámetro interior, 34 mm OD, 30 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04761163
No. Fabricante EGB3030-E40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1.45
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Longitud
    6.2
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Peso
    0.21
  • Ancho
    6.05

Details

  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802618815
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Descripción general

Descripción del fabricante
EGB3030-E40 CASQUILLO DE PERMAGLIDO
  • Sin mantenimiento
  • Sin plomo