Motion
SAF-507

SKF
SAF-507

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04761229
No. Fabricante SAF-507
Precio296.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF-507

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción de bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04761229
No. Fabricante SAF-507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$296.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6250 pulg. a 6.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.1875 pulg.
  • En general Altura  
    3.8906 pulg.
  • En general Longitud  
    7.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    7.38 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    7316576669903
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • UPC_NO
    7316576669903

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF-507 HSG