Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Ancho hexagonal del diámetro del vástago1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoEspiral rápido
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- Tipo de canalEspiral derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM7
- Tipo de fresaConstrucción
- Serie4285N
- Tipo de mangoTres planos