Motion
83075 OLP107

Reelcraft
83075 OLP107

Carrete de manguera con manguera - 250 psi, 3/4 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #04761566
No. Fabricante 83075 OLP107
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
83075 OLP107

Carrete de manguera con manguera - 250 psi, 3/4 NPT - Entrada hembra
Artículo MI #04761566
No. Fabricante 83075 OLP107
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    5/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Altura total
    28-3/4 pulg.
  • Longitud total
    28-3/4 pulg.
  • Ancho general
    10-1/2 pulg.
  • Peso
    100 lb

Details

  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Presión nominal
    250 psi
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
83075OLP107 A/C 5/8" X 75' MANGUERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo