Motion
20018XT3G504
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 504/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04761675
No. Fabricante 20018XT3G504
Precio53,592.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 504/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04761675
No. Fabricante 20018XT3G504
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
Precio53,592.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    504/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    49.45 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.1250 pulg.
  • Longitud del eje
    10.63 pulg.
  • Peso
    2626.25 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    230.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Grupo y clase
    Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    80K
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7892304607848
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20018XT3G504
  • Carcasa con clasificación IP55

También puede gustarle