Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca12.5 mm
- Longitud del canal60 mm
- Longitud total107 mm
- Diámetro del mango14 mm
- Longitud del mango45 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto140 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR458
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónDIN 6537
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha