Motion
QAFY04049

TIMKEN
QAFY04049

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04761804
No. Fabricante QAFY04049
Precio685.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAFY04049

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perno de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 in, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04761804
No. Fabricante QAFY04049
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
Precio685.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    20.67 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450963626
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450963626

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFY-04049 BLOQUE DE BRIDA
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.